曜日別特売
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312

JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312
JN-IPS27Q2-HSPC6 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 05690312

27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05690312
品番
JN-IPS27Q2-HSPC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

27インチIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の液晶モニターです。WQHDはフルHD(1920×1080)より78%高精細で、広い作業領域によりデスクワークの生産性を高めます。上下左右178°の広視野角に対応し、色やコントラストが変化しにくいIPSパネルを採用。最大輝度350cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真を色鮮やかに表示します。最大110mm(横置時)の高さ調整に加え、ピボット(回転)とスイーベル(左右各25°)に対応した昇降式多機能スタンドを搭載。HDMI 2.0×1 (100Hz)、DisplayPort 1.2×1 (100Hz)、USB-C×1 (100Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器と接続可能です。USB-C対応PCならケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能です。KVM機能により、接続したキーボードとマウスをデスクトップPCとUSB-C接続のノートPCで共有できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームなどに使用可能です。2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-Bケーブル、HDMIケーブル
仕様
【プラグアンドプレイ】YES
幅(mm)
スタンド:260
質量(kg)
約5
サイズ
27
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
イヤホン/YES
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
横420-530/縦640-650×横615/縦360×220
表面処理
非光沢
レンジ
ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
使用湿度範囲
10%~56%
コントラスト比
1500:1
表示色
1677万色 / sRGB 99%
解像度
2560×1440
応答速度
Typ:14ms
入力端子
HDMI×1、DP×1、USB-C×1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
2W×2
モード
ブルーライト軽減/YES
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする