43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証
43インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、大会議室、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくく、動画や写真を鮮やかに表示します。最大輝度250cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、写真や動画編集にも最適です。HDR対応で明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを美しく表示します。HDCP2.2対応で4K配信動画も楽しめます。HDMI 2.0×3に加え、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器と接続可能です。USBポートを使用した簡易デジタルサイネージ機能(屋内使用のみ)に対応し、USBメモリ内の画像や動画をPCなしで表示できます。
電源ONからの自動再生には対応しておらず、起動後にリモコン操作が必要です。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。8W×2スピーカー内蔵。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能なリモコンを同梱し、3年間のメーカー保証付きです。
- 付属品
- マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル
- 仕様
- 【プラグアンドプレイ】YES
- 幅(mm)
- スタンド:895
- 質量(kg)
- 約6.1
- サイズ
- 43
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 614×957×217
- 表面処理
- 半光沢
- レンジ
- ACパワー:AC 100-240V 50/60HZHz
- 使用湿度範囲
- 10%~56%
- コントラスト比
- 1200:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB 100%
- 解像度
- 3840×2160
- 応答速度
- Typ:8ms
- 入力端子
- HDMI×3
- 視野角(左右:上下)
- H:178°V:178°
- スピーカー
- 8W×2
- モード
- ブルーライト軽減/YES
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(ADS)
- フリッカーフリー
- 軽減
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDR対応
- 10/YES
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ















