マルチパワーシート
様々な場面で使用できる高吸収シートです。血液などの液体を素早く吸収し、清掃の手間を省けます。
吸収した水分が戻るのを防ぐ、逆戻り防止フィルムを採用しています。
必要なサイズにカットして使えます。
裏面粘着タイプもあり、簡単に設置、取り外しが可能です。
通常タイプは養生テープなどで固定してください。
- 用途
- 病院、介護関連:手術室、トイレ・水回りなどに
工場、農場関連:配管などの結露防止、消毒マットのある出入口、水のたまる箇所などに
物流関連:輸出時の寒暖差による結露対策などに
その他、手洗い場、消毒マットのある出入口などに
- 寸法(m)
- 1×20
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
色
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
シートタイプ吸収材 の新着商品
カテゴリ



























