MPSW8-1 マルチパワーシート 金星製紙 05691520

 

MPSW8-1 マルチパワーシート 金星製紙 05691520
MPSW8-1 マルチパワーシート 金星製紙 05691520
MPSW8-1 マルチパワーシート 金星製紙 05691520
MPSW8-1 マルチパワーシート 金星製紙 05691520
MPSW8-1 マルチパワーシート 金星製紙 05691520

マルチパワーシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品は厚さ・色・加工など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
厚さ(mm)
1
色
白
加工
裏面粘着:なし
注文コード
05691520
品番
MPSW8-1
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

様々な場面で使用できる高吸収シートです。血液などの液体を素早く吸収し、清掃の手間を省けます。
吸収した水分が戻るのを防ぐ、逆戻り防止フィルムを採用しています。
必要なサイズにカットして使えます。
裏面粘着タイプもあり、簡単に設置、取り外しが可能です。
通常タイプは養生テープなどで固定してください。

用途
病院、介護関連:手術室、トイレ・水回りなどに
工場、農場関連:配管などの結露防止、消毒マットのある出入口、水のたまる箇所などに
物流関連:輸出時の寒暖差による結露対策などに
その他、手洗い場、消毒マットのある出入口などに
厚さ(mm)
1
色
白
加工
裏面粘着:なし
吸水性(mL/m2)
700
寸法(m)
1×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする