曜日別特売

LEDシーリングライト音声操作6畳用

LEDシーリングライト音声操作6畳用 - LUMINUSLEDシーリングライト音声操作6畳用 - LUMINUSLEDシーリングライト音声操作6畳用 - LUMINUSLEDシーリングライト音声操作6畳用 - LUMINUSLEDシーリングライト音声操作6畳用 - LUMINUSLEDシーリングライト音声操作6畳用 - LUMINUSLEDシーリングライト音声操作6畳用 - LUMINUSLEDシーリングライト音声操作6畳用 - LUMINUS

「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。

寸法(mm)
Φ460×101
質量(kg)
約1.2
消費電力(W)
22
機能
2段階
タイマー
30.60分
色調
-
リモコン
有
明るさ(Lm)
3050
適用畳数
6
調光範囲
7段階
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05720116VC45-B06DX
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする