LEDシーリングライト音声操作8畳用
「Hey ルミナス!電気つけて!」声で明かりを操作するシーリングライト。ネットワーク接続不要!声で明かりを操作するシーリングライト。点灯消灯だけじゃなく、調光、タイマーも声でコントロール!リモコンが手元にないとき、両手がふさがっているときなどに声だけで操作可能。点灯・消灯、調光、常夜灯切り替え、タイマー設定などがすべて声だけでコントロール可能です。通常のリモコン操作にも対応。調光に加え、おやすみタイマー、明るさメモリ、常夜灯などの設定ができる多機能リモコンが付属しています。
- 寸法(mm)
- Φ460×101
- 質量(kg)
- 約1.2
- 消費電力(W)
- 26.6
- 機能
- 2段階
- タイマー
- 30.60分
- 色調
- -
- リモコン
- 有
- 明るさ(Lm)
- 3710
- 適用畳数
- 8
- 調光範囲
- 7段階
- 内容量
- 1台
商品説明動画
シーリングライト の新着商品
カテゴリ


















