曜日別特売

【JICHODO】 11200 エコ製品制電ストレッチジャンパー

【JICHODO】 11200 エコ製品制電ストレッチジャンパー - 自重堂【JICHODO】 11200 エコ製品制電ストレッチジャンパー - 自重堂【JICHODO】 11200 エコ製品制電ストレッチジャンパー - 自重堂【JICHODO】 11200 エコ製品制電ストレッチジャンパー - 自重堂【JICHODO】 11200 エコ製品制電ストレッチジャンパー - 自重堂【JICHODO】 11200 エコ製品制電ストレッチジャンパー - 自重堂【JICHODO】 11200 エコ製品制電ストレッチジャンパー - 自重堂【JICHODO】 11200 エコ製品制電ストレッチジャンパー - 自重堂

SDGsに貢献する環境配慮型ワークウエア
働きやすさと快適性にこだわったハイスペックワークウエア
SDGsを考慮した再生ポリエステル53%素材を使用
表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
エコマーク&グリーン購入法対応商品
ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率15%)
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

用途
使用素材
表地/レイピマピケ(ポリエステル74%、複合繊維(ポリエステル)21%、棉5%)
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1枚
全32種類を絞り込む
色
サイズ
色番
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0571581911200スモークグレー5L181
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
0571582811200スモークグレーSS181
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571602911200ロイヤル ブルーEL80
¥10,300
¥5,398
¥5,938(税込)
翌々日出荷
0571629111200スモークグレー4L181
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
0571637911200シツクグレーL66
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571643111200スモークグレーEL181
¥10,300
¥5,398
¥5,938(税込)
翌々日出荷
0571661611200ロイヤル ブルーS80
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571664111200ロイヤル ブルー5L80
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
0571665011200スモークグレーL181
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571668611200スモークグレーLL181
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571673811200ロイヤル ブルーM80
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571682611200ネービーL11
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571699111200ネービーEL11
¥10,300
¥5,398
¥5,938(税込)
翌々日出荷
0571700011200ネービーLL11
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571708811200シツクグレーS66
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571714011200スモークグレーS181
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571716711200ロイヤル ブルーSS80
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571724611200シツクグレー4L66
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
0571735011200シツクグレーEL66
¥10,300
¥5,398
¥5,938(税込)
翌々日出荷
0571736811200ネービーS11
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571742911200シツクグレーLL66
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571749011200ネービーM11
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571763911200ロイヤル ブルー4L80
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
0571780611200シツクグレーSS66
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571792811200ネービーSS11
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571798911200ネービー5L11
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
0571805911200ロイヤル ブルーLL80
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571808611200ネービー4L11
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
0571810211200スモークグレーM181
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571811111200ロイヤル ブルーL80
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
0571812911200シツクグレー5L66
¥6,598
¥7,258(税込)
翌々日出荷
0571821711200シツクグレーM66
¥10,000
¥5,298
¥5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする