footy薬用フットポロポロジェル 無香料
足のニオイや足裏のざらつきが気になる方のための薬用フットケアジェルです。消臭と角質ケアを同時に行えるため、かかとや足裏を手軽にケアできます。23種類の植物由来成分を配合し、足肌をいたわりながらケアします。効能・効果として、皮膚の清浄・殺菌・消毒、体臭・汗臭・ニキビ予防が認められています。
- 用途
- かかとのガサガサ・ざらつきケアに。
- 質量(g)
- 70
- タイプ
- 無香料
- 内容量
- 1個
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。本品は洗い流し用ジェルです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
フットケア の新着商品
カテゴリ

















![靴下サプリMEN うずまいて血行を促すソックス ブラック 24 26cm 岡本[靴下] 靴下サプリMEN うずまいて血行を促すソックス ブラック 24 26cm 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07086428-261103-02.jpg)
![靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ブラック 24 27cm 岡本[靴下] 靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ブラック 24 27cm 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07086559-261103-02.jpg)
![靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ミッドナイトネイビー 24 27cm 岡本[靴下] 靴下サプリMEN まるでこたつ おやすみスイッチ ミッドナイトネイビー 24 27cm 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07086392-261103-02.jpg)






