メテックス
ショッピングカート GIMI カングー ショッピングカート カングーグリーン
上段37L+下段13Lで大容量。下段は、保温保冷可能
用途
お買い物時に。
旅行用に。
トラスコ品番
362-2659
材質
バッグ:ポリエチレン、ポリエステル、フレーム:ポリプロピレン、EVA、スチール
幅(mm)
410
色
グリーン
高さ(mm)
1025
奥行(mm)
360
容量(L)
上段:37 下段:13
内容量
1個
注意
※耐荷重30kg
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05721340
GIMKA-GR
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください