曜日別特売
GIMKA-GR ショッピングカート GIMI カングー ショッピングカート カングーグリーン メテックス 05721340

 

GIMKA-GR ショッピングカート GIMI カングー ショッピングカート カングーグリーン メテックス 05721340
GIMKA-GR ショッピングカート GIMI カングー ショッピングカート カングーグリーン メテックス 05721340
GIMKA-GR ショッピングカート GIMI カングー ショッピングカート カングーグリーン メテックス 05721340
GIMKA-GR ショッピングカート GIMI カングー ショッピングカート カングーグリーン メテックス 05721340
GIMKA-GR ショッピングカート GIMI カングー ショッピングカート カングーグリーン メテックス 05721340
GIMKA-GR ショッピングカート GIMI カングー ショッピングカート カングーグリーン メテックス 05721340
GIMKA-GR ショッピングカート GIMI カングー ショッピングカート カングーグリーン メテックス 05721340

ショッピングカート GIMI カングー ショッピングカート カングーグリーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05721340
品番
GIMKA-GR
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

上段37L+下段13Lで大容量。下段は、保温保冷可能

用途
お買い物時に。
旅行用に。
トラスコ品番
362-2659
材質
バッグ:ポリエチレン、ポリエステル、フレーム:ポリプロピレン、EVA、スチール
幅(mm)
410
色
グリーン
高さ(mm)
1025
奥行(mm)
360
容量(L)
上段:37 下段:13
注意
※耐荷重30kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする