フエニックス・コンタクト Phoenix Contact 基板用端子台

フエニックス・コンタクト Phoenix Contact 基板用端子台 - フエニックス・コンタクト

内蔵テンションスリーブ付きねじ止め端子により、移動による干渉を最小限に抑えます
過酷な環境で使用できる幅広い動作温度範囲(-40~+100℃)
ハウジングは難燃性等級UL94V0を備えているため、効果的な難燃性を実現

材質
ポリアミド
色
緑
ピッチ(mm)
3.5
極数
8
電流(A)
8
電圧(V)
320
シリーズ
MC 1.5/8-ST-3.5
接続方法
ワイヤ接続方法:ねじ
適合電線(mm2)
1.5~2
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057234221840421
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする