1840421 フエニックス・コンタクト Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト 05723422

フエニックス・コンタクト Phoenix Contact 基板用端子台1840421

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05723422
品番
1840421
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

内蔵テンションスリーブ付きねじ止め端子により、移動による干渉を最小限に抑えます
過酷な環境で使用できる幅広い動作温度範囲(-40~+100℃)
ハウジングは難燃性等級UL94V0を備えているため、効果的な難燃性を実現

材質
ポリアミド
色
緑
ピッチ(mm)
3.5
極数
8
電流(A)
8
電圧(V)
320
シリーズ
MC 1.5/8-ST-3.5
接続方法
ワイヤ接続方法:ねじ
適合電線(mm2)
1.5~2
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする