ゲーミング液晶ディスプレイ 49型/5120×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
49インチVAパネルを搭載したDWQHD(5120×1440)解像度対応の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。DWQHDはフルHD(1920×1080)の約3.5倍の高解像度で、WQHDを横に2画面並べたような広大な表示領域を実現します。3000:1の高コントラスト比を持つVAパネルと曲率R1500の49インチ湾曲ディスプレイ、32:9のアスペクト比により臨場感ある映像を楽しめます。最大輝度320cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:94%の広色域に対応。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG:OD時/MPRT)の高速応答速度に対応し、PS5とのWQHD:120Hz接続も可能です。HDR対応で明暗をくっきり表現します。最大100mmの高さ調整と左右各30°のスイーベルに対応。HDMI 2.0×2 (DSC:165Hz)とDisplayPort 1.4×1 (DSC:165Hz)、USB-C×1 (165Hz/最大90W給電)を搭載し、USB-C対応PCなら映像出力と給電をケーブル1本で行えます。KVM、PBP/PIP、LANポートを搭載し、USB-C接続時は有線LAN、映像出力、給電を同時に利用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードに対応。100×100mm VESAマウント対応、3W×2スピーカー搭載、2年間のメーカー保証付きです。
- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、HDMIケーブル
- 仕様
- 【プラグアンドプレイ】YES
- 幅(mm)
- スタンド:565
- 質量(kg)
- 約8.2
- サイズ
- 49
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 出力
- イヤホン/YES
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 440-540×1188×280
- 表面処理
- 非光沢
- レンジ
- ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/6.25A
- 使用湿度範囲
- 10%~56%
- コントラスト比
- 3000:1
- 表示色
- 1677万色 / sRGB 99% / DCI-P3 94%
- 解像度
- 5120×1440
- 応答速度
- Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT1ms
- 入力端子
- HDMI×2、DP×1、USB-C×1
- 視野角(左右:上下)
- H:178°V:178°
- スピーカー
- 3W×2
- モード
- ブルーライト軽減/YES
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 32:9
- パネル駆動方式
- VA
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 320
- HDR対応
- 10/YES
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

































