マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C 1m
マグネットでくるん!一瞬ですっきりまとまるUSB-A USB-Cケーブル
かさばらない「うす型・フラット」設計
デスク横にピタッ!スマートな「見せる収納」
約30,000回の折り曲げ試験クリアの優れた耐久性
最大3Aの急速充電と、データ転送(480Mbps)に対応
安心の「2年保証」と国内サポート
- 規格
- USB2.0規格準拠、最大3A充電対応
- 本体質量(g)
- 約56
- コネクタ形状
- USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
- 対応機種
- 「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)、AirPods /AirPods Proシリーズなど、USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応、【その他】モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約16.5×10×135
- 保証期間
- 2年間
- 転送速度(Mbps)
- 最大480
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
































![USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137458-261106-02.jpg)
![USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139138-261106-02.jpg)
