MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336

MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336
MOT-MGFAC100-PU マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C  1m MOTTERU 05730336

マグネットフラットケーブル USB-A/USB-C 1mMOT-MGFAC100-PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ペールアイリス
内容量1個注文コード05730336品番MOT-MGFAC100-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

マグネットでくるん!一瞬ですっきりまとまるUSB-A USB-Cケーブル
かさばらない「うす型・フラット」設計
デスク横にピタッ!スマートな「見せる収納」
約30,000回の折り曲げ試験クリアの優れた耐久性
最大3Aの急速充電と、データ転送(480Mbps)に対応
安心の「2年保証」と国内サポート

色
ペールアイリス
規格
USB2.0規格準拠、最大3A充電対応
本体質量(g)
約56
コネクタ形状
USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
対応機種
「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)、AirPods /AirPods Proシリーズなど、USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応、【その他】モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約16.5×10×135
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする