マグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m

マグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m - MOTTERUマグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m - MOTTERUマグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m - MOTTERUマグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m - MOTTERUマグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m - MOTTERUマグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m - MOTTERUマグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m - MOTTERUマグネットフラットケーブル USB-C/USB-C 240W 1m - MOTTERU

マグネットでくるん!一瞬ですっきりまとまる
かさばらない「うす型・フラット」設計
デスク横にピタッ!スマートな「見せる収納」
約30,000回クリアの優れた耐久性
パワフルな急速充電とデータ転送に対応
安心の「2年保証」と国内サポート

対応機種
「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)、MacBook Air/MacBook Pro/MacBook Neo
AirPods /AirPods Proシリーズなど、USB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ
SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ
などUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応、【その他】モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
規格
USB PD EPR (Extended Power Range)、最大240W(48V/5A)充電対応、USB2.0規格準拠
本体質量(g)
約55
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約12.8×7.3×135
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MOT-MGFCC100-BL 0572969705729697MOT-MGFCC100-BLパウダーブルー
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-MGFCC100-PU 0572975805729758MOT-MGFCC100-PUペールアイリス
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-MGFCC100-BK 0572988005729880MOT-MGFCC100-BKスモーキーブラック
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-MGFCC100-WH 0573014205730142MOT-MGFCC100-WHエアリーホワイト
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-MGFCC100-AM 0573031805730318MOT-MGFCC100-AMアーモンドミルク
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-MGFCC100-GY 0573042205730422MOT-MGFCC100-GYラテグレージュ
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする