- 対応機種
- 「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。【Apple】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)、MacBook Air/MacBook Pro/MacBook Neo
AirPods /AirPods Proシリーズなど、USB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ
SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ
などUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応、【その他】モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
- 色
- エアリーホワイト
- 規格
- USB PD EPR (Extended Power Range)、最大240W(48V/5A)充電対応、USB2.0規格準拠
- 本体質量(g)
- 約55
- コネクタ形状
- USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約12.8×7.3×135
- 保証期間
- 2年間
- 転送速度(Mbps)
- 最大480