液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

21.5インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の液晶モニターです。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストが変化しにくく、見やすい表示を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分から暗い部分までくっきり表現。ブルーレイや映像配信、ゲームなどを臨場感ある映像で楽しめます。最大130mm(横置時)の高さ調整に加え、ピボット(回転)と左右各30°のスイーベル(首振り)に対応した昇降式多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)、DisplayPort 1.2×1 (120Hz)、USB-C×1 (120Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器と接続可能です。USB-C対応PCならケーブル1本で映像出力とノートPCへの最大65W給電が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームなどに使用可能です。2W×2のステレオスピーカーを搭載し、2年間のメーカー保証付きです。

付属品
マニュアル、保証書、電源ケーブル、USB-Cケーブル
仕様
【プラグアンドプレイ】YES
幅(mm)
スタンド:200
質量(kg)
約3.5
サイズ
21.5
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
イヤホン/YES
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
横320-450/縦500-573×横496/縦285×190
表面処理
非光沢
レンジ
ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz
使用湿度範囲
10%~56%
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 / sRGB5% / DCI-P3 80%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子
HDMI×1、DP×1、USB-C×1
視野角(左右:上下)
H:178°V:178°
スピーカー
2W×2
モード
ブルーライト軽減/YES
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
HDR対応
10/YES
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05731070JN-215IPS120F-HSPC6
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする