液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/5年保証
43インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、大会議室、デジタルサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に対応します。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくい表示を実現します。HDR対応で明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを美しく表示します。HDCP2.2対応で4K配信動画も表示可能です。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (60Hz)とDisplayPort 1.2×2 (60Hz)を搭載し、PCやブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機などと接続可能です。
USB-A端子非搭載のため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカー(ちらつき)軽減、ブルーライト軽減モードも搭載します。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具やスタンドに取り付け可能です。2W×2スピーカー内蔵。リモコンを同梱し、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能です。5年間のメーカー保証付きです。
- 付属品
- マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル
- 仕様
- 【プラグアンドプレイ】YES
- 幅(mm)
- スタンド:835
- 質量(kg)
- 約6.5
- サイズ
- 43
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 624×958×238
- 表面処理
- 半光沢
- レンジ
- ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz
- 使用湿度範囲
- 10%~56%
- コントラスト比
- 1200:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB 93%
- 解像度
- 3840×2160
- 応答速度
- Typ:8ms
- 入力端子
- HDMI×2、DP×2
- 視野角(左右:上下)
- H:178°V:178°
- スピーカー
- 2W×2
- モード
- ブルーライト軽減/YES
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- オーディオ出力
- YES
- パネル駆動方式
- IPS(ADS)
- フリッカーフリー
- 軽減
- 輝度(cd/m2)
- 260
- HDR対応
- 10/YES
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥16,478¥14,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥17,578~¥15,980~
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイオーデータ)税込¥20,878~¥18,980~
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)×2/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて、業務効率アップ!/フルHD対応I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥21,978¥19,980
ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/使いやすさと環境配慮を両立/「無輝点保証」/100Hz対応IPS方式パネル採用I ・O DATA(アイオーデータ)税込¥26,378¥23,980カテゴリ




























