イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス スタンダード ブラック L/XL

イタリア Body&Co社 エマーナ レギンス スタンダード ブラック L/XL - メテックスイタリア Body&Co社 エマーナ レギンス スタンダード ブラック L/XL - メテックスイタリア Body&Co社 エマーナ レギンス スタンダード ブラック L/XL - メテックス

ベルギー Solvay社開発の世界的特許技術 emana(R)(エマーナ)を使用した大人の女性の「美肌美脚 レギンス」
加圧下着のトップメーカーだから実現できた抜群の伸縮性、お腹まわりもすっきりサポート!

材質
ナイロン(エマーナ含む)90%,ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
L/XL
タイプ
スタンダード
ウエスト(cm)
73ー85
ヒップ(cm)
97ー108
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05735446BOCLGBKL
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする