LOGOS by LIPNER メンズサポートレギンス
森ノ宮医療大学との共同開発により誕生した、テーピングのサポート効果を体感できる高機能レギンス。
理学療法の視点に基づく7つのテーピングラインが、骨盤やひざなどの主要な関節をしっかり支え、動きの安定性と負担軽減をサポートします。
脚が自然と前に出やすくなる設計で、着用時は普段より約8%歩行距離がアップ(
)するという結果も。
吸湿速乾・抗菌防臭機能付きで日常でも快適に使え、紫外線対策としてもおすすめ。
日常のウォーキングや立ち仕事など、幅広いシーンで活躍する1本です。
- 用途
- 【森ノ宮医療大学共同開発】歩行距離8%UP!歩行に特化したテーピング設計の高機能サポートレギンス。
- 色
- ブラック
- サイズ
- L~XL(メンズ)
- 身長(cm)
- 175~185
- ヒップ(cm)
- 84~104
- 素材
- ナイロン、ポリウレタン
- 内容量
- 1着
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
ボトムス インナー の新着商品
カテゴリ

























