ストッカートレイ BM-40S
最も多かったユーザーの声を製品化しました!
BOX内にスクイッドストッカーを上下2個収納したい!
これまでのスクイッドストッカーなどはBOX本体にジャストフィットする仕様でしたが、ストッカートレイBM-40Sはストッカーを中皿のように本体のフチに引っかけて収納ができます。それにより、BOX本体のフタを開けてすぐにルアーを取り出すことが可能なので、メタルやドロッパーのローテーションが手早く行えます。ストッカートレイを設置しても、BOX本体には十分なスペースが残るので、ストッカートレイの下に既存のスクイッドストッカーなどを収納可能(7080Nを除く)。使用頻度の低いスペアリールなどの収納にも便利です。上下2段の収納術を活用することで、より実践向きな攻める収納が可能となりました。
- 備考
- HG
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 246×147×130
- 素材
- 耐衝撃性ポリプロピレン
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ