フラップボード
取外し可能なプレートから成る、スプーン収納に最適なフラップボード。トランスフォームA、VS-7090Aのトレイにジャストフィットするサイズ設計で、それぞれに2個システム収納可能。プレートは最大16枚装着可能で、各プレートにはフックを刺せるフォームを搭載。トランスフォームAなどにセットしたまま使用できるので、BOXからケースを取り出すような手間が省けます。各プレートをパタパタと倒していけるので、大量にセットしているスプーンの中から、目当てのスプーンを素早く見つけることができ、手返し良くスプーンの交換が可能です。
- 付属品
- ボード16枚
- 色
- ブラック
- サイズ
- 209×159×80mm
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ