高耐久イヤホンマイク
さらに持ちやすく集音性に優れた、KENWOOD防水1PIN式新型スピーカーマイクロホンタイプ。
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。[ IP67 防塵・防水仕様 ]
イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。
ハンズフリー機能(VOX)が可能です。
同時通話型トランシーバーにも対応します。
- 対応機種
- 【F.R.C. FC-JXPRO】FC-ZXPRO,【KENWOOD】UBZ-M31,UBZ-M51S,UBZ-M51L,TPZ-D563BT/D563,TPZ-D563BTE/D563E,TPZ-D510,TPZ-D553MCH,TPZ-D553SCH,TCP-D151C,TCP-D251C,TCP-D551
- コード長さ(mm)
- ジャックからクリップ型マイクまで 550
- 内容量
- 1個
イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー の新着商品
カテゴリ