高耐久イヤホンマイク

高耐久イヤホンマイク - FIRSTCOM高耐久イヤホンマイク - FIRSTCOM高耐久イヤホンマイク - FIRSTCOM高耐久イヤホンマイク - FIRSTCOM

防水ジャック式イヤホンマイク[ IP67 防塵・防水仕様 ] 激しい動きに強く、外界の音も聞き取りやすい形状です。

対応機種
【FIRSTCOM】FC-G20R ,FC-D301【ALINCO】DJ-P221LA/LK ,DJ-P221MA/MK ,DJ-P22 ,DJ-DPS70 ,DJ-DPS71【iCOM】IC4400(L) ,IC-4350(L) ,IC4310(L) ,IC4300(L)【YAESU】 FTH-507 ,FTH-307 ,FTH-308 ,FTH-214 ,FTH-314(L) ,SR40 ,SR45 ,SR70A/70 ,SR100A/100 ,SR235 ,SRS210A/220A
コード長さ(mm)
ジャックからクリップ型マイクまで920,クリップ型マイクからイヤホンまで445
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05768459FPG-26WP
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする