曜日別特売
AMR-05100 オールマイトロープ HMPE 大綱 05790229

AMR-05100 オールマイトロープ HMPE 大綱 05790229
AMR-05100 オールマイトロープ HMPE 大綱 05790229
AMR-05100 オールマイトロープ HMPE 大綱 05790229
AMR-05100 オールマイトロープ HMPE 大綱 05790229
AMR-05100 オールマイトロープ HMPE 大綱 05790229

オールマイトロープ HMPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05790229
品番
AMR-05100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。
林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。
特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。
水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。
永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。

用途
単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする