ショートアーム 1インチボール用
- 特記
- この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません
- 仕様
- ショートアーム
- 材質
- 高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
- 幅(mm)
- 61.5
- 質量(kg)
- 0.096
- サイズ
- 取付時ボールセンター間44.45mm
- 区分
- アーム
- 入数(個)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
ナビ・スマホ用 の新着商品
カテゴリ




























