P054-1254-SLV ショートアーム 1インチボール用 ラムマウント 05795646

ショートアーム 1インチボール用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード05795646品番P054-1254-SLV
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
色
シルバー
関連部品
品番:P054-1254,P143-3827
特記
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません
仕様
ショートアーム
材質
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
幅(mm)
61.5
質量(kg)
0.096
サイズ
取付時ボールセンター間44.45mm
区分
アーム
入数(個)
1
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする