ロープパーテーション

ロープパーテーション - シンエイ[店舗什器・備品]ロープパーテーション - シンエイ[店舗什器・備品]ロープパーテーション - シンエイ[店舗什器・備品]ロープパーテーション - シンエイ[店舗什器・備品]ロープパーテーション - シンエイ[店舗什器・備品]

ロープパーテーション用のポールです。間仕切りで空間をデザインします。別売りのロープパーテーション用ロープを使用してお使いください。

用途
間仕切り用として
材質
柱:アルミ・ベース:樹脂塗装+スチールウエイト
質量(kg)
3.7
内容量
1台
注意
※ロープは含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799390RP-10Bブラック
¥19,000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05799451RP-10Sシルバー
¥19,000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする