充電式三脚付きライト

充電式三脚付きライト - ファミリー・ライフ充電式三脚付きライト - ファミリー・ライフ充電式三脚付きライト - ファミリー・ライフ充電式三脚付きライト - ファミリー・ライフ

約2mまで伸びる三脚付きで上から明るく照らす!
夜間作業や停電時の応急ライト、夜釣りなど色々な場面で活躍する照明ライト
お部屋全体を明るく!
夜釣りに。夜間作業も見やすい!
配線・工事不要!!
最大使用時間約7時間
ライト6段階切替:白色、暖色、両灯強・弱、赤青点滅、サイド丸灯
最大約2m伸縮
ライトは吊り下げやマグネットでも使用可能
畳んで持ち運びOK
一部組立式
6ヶ月間保証書付き

セット内容
本体、三脚、アダプター2A
材質
本体:プラスチック
質量(g)
本体:(約)225、三脚:(約)400
電源
充電式
寸法(cm)
本体:(約)31×4×4、三脚:(約)66×7(折畳時)
光源
LED灯
使用時間
約7時間
充電時間
約4時間
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799591a37040
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする