トレビヨン2(大)
工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。
片手で持てるので、1人で撮影が完結します。
黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。
本体からボードを取外して書込めます。
ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです。
- 用途
- 工事現場での工事撮影に最適です。
- 付属品
- 専用ゲルチョーク(白)×1本、消し具(布)×1枚
- トラスコ品番
- 268-5926
- 材質
- 板面:ビューボード、本体:プラスチック、伸縮棒:アルミ
- 色
- 板面:緑
- シャフト
- 伸縮:255~750mm
- 縦(mm)
- 133
- 横(mm)
- 170
- 表示内容
- 工事件名・工事場所・施工者
- 内容量
- 1セット
注意
※替えのゲルチョーク、極細マーカー等は別売です。測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ
























![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06831409-261028-02.jpg)


