曜日別特売

トレビヨン2(大)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05800300
品番
373-162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。
片手で持てるので、1人で撮影が完結します。
黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。
本体からボードを取外して書込めます。
ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです。

用途
工事現場での工事撮影に最適です。
付属品
専用ゲルチョーク(白)×1本、消し具(布)×1枚
トラスコ品番
268-5926
材質
板面:ビューボード、本体:プラスチック、伸縮棒:アルミ
色
板面:緑
シャフト
伸縮:255~750mm
縦(mm)
133
横(mm)
170
表示内容
工事件名・工事場所・施工者
注意
※替えのゲルチョーク、極細マーカー等は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする