8ッ折担架 コンパクトエイト
【折りたたみ担架シリーズ】:収納場所に合わせてサイズや保管方法が選べます。緊急搬送用の常備品はもちろん、災害時にもご利用いただけます。担架で傷病者を運んだ後、簡易ベッドとしてそのまま使用できます。滑り止めのグリップ付き。
【8ッ折担架コンパクトエイト】:省スペースで収納できる8ッ折。収納場所を選ばずに保管が可能。救急時でもすぐに展開が可能。収納ケース付きで移動時の持ち運びもスムーズ。丈夫な持手のバッグ。傷病者を固定する安全ベルト2本付き。
- 付属品
- 安全ベルト×2本、ケース
- 材質
- フレーム:アルミ、マット:ターポリン
- 寸法(mm)
- 展開時サイズ:480×2140×120、マットサイズ:530×1765、収納ケースサイズ:130×640×245
- 質量(kg)
- 4.5
- 内容量
- 1本
注意
※お手入れ:泥やほこりなどは、濡れた布で拭きとって、そのあと乾いた布で拭いてください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ




















