コロバーズC ― 靴底用滑り止めチェーン L (左右セット)

コロバーズC ― 靴底用滑り止めチェーン L (左右セット) - 丸親コロバーズC ― 靴底用滑り止めチェーン L (左右セット) - 丸親コロバーズC ― 靴底用滑り止めチェーン L (左右セット) - 丸親

タイヤチェーンのプロ 丸親が足元にもチェーンを販売。
コロバーズC ― 靴底用滑り止めチェーン
ツルツル路面に、もう「ヒヤッ」としない。
雪道や凍結路、濡れた落ち葉、急な斜面…足元が不安になる瞬間に、コロバーズCが確かなグリップ力を発揮します。
最大の特徴:角ばった多面体チェーン
一般的な滑り止めチェーンの多くは「丸い鎖」を使用していますが、コロバーズCは角ばった多面体カットの金属パーツを連結した構造を採用。
何十年もタイヤチェーンを作り続けてきたメーカーだからこそ、「チェーンでグリップを生み出す」ノウハウをそのまま靴底に応用しています。
丸みを帯びた鎖と違い、パーツの角(エッジ)が路面に接地しやすい形状
パーツごとに向きが不揃いに配置されているため、どの角度で接地してもエッジが氷雪面をとらえやすい
つま先側・かかと側それぞれに独立したチェーンループを配置し、赤いラバーパッドの周囲を囲む設計
オールシーズン、幅広いシーンで活躍
冬:雪道・凍結道路の通勤通学、低山トレッキングに
春・秋:落ち葉や急斜面などの滑りやすい場面に
走れる軽さ:装着したままランニングできるほどの軽量設計
幅広い靴に対応
作業靴・革靴・スニーカー・ブーツ・長靴など、さまざまな靴に装着可能。つま先とかかとを覆うラバーカバーが、金属の鋲(リベット)で留まる構造なので着脱も簡単です。
装着方法
つま先にひっかける
かかとのヒールタブを引き伸ばして靴を覆えば完了

用途
靴底用滑り止めチェーン(オールシーズン使用可能)
サイズ(cm)
L(27.5~30.5)
内容量
1セット
注意
※角ばった形状によるグリップ効果は製品写真から確認できる構造的特徴であり、具体的な滑り止め性能の数値データは公表情報に含まれていません。
※本製品は氷や圧雪面でより高いグリップ力を発揮するよう設計されていますが、歩行・ランニング・作業の際は常に周囲にご注意のうえご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05814309KOROBANAIL
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする