セーフティーソール フルプロテクト

セーフティーソール フルプロテクト - GASTON MILLEセーフティーソール フルプロテクト - GASTON MILLE

シューズの上に装着して足先・足底を守るカバーです。
耐水性で丸洗いできるTPU素材です。落下物による衝撃から足の甲を守るシュータンです。
つま先キャップはグラスファイバー製です。靴底はスチール製の踏み抜き防止板が内蔵されています。(EN規格12568)耐摩耗性に優れています。伸び縮みするストラップで様々なシューズに適合します。
ESD仕様です。個人用防護具(=PPE)として使用可能です。
製品の安全基準を満たすCEマーク付きです。熱・油・ガソリンに耐性があります。

用途
内装工事、物流、行政、衛生、食品業界の方向けに・工場見学、倉庫見学、臨時使用に。半導体工場、自動車産業、医療機器メーカー、精密機器を扱う現場にも
色
ブラック
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5~28.0
規格
ISO規格20346
参考質量(kg)
1.2
内容量
1セット
注意
※普段使用されているサイズよりワンサイズ大きめをおすすめします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04625481MFPU-M
¥12,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする