ニューパイプテントネクスト
設営時間を最大限に短縮する事を目指した、新時代のテント、ニューパイプNEXTです。ワンタッチ式のパパっとテントをはるかに上回るスピードで施工が可能、設営人員の削減にも役立ちます。
- 質量(kg)
- 40
- 色
- 青
- 全高(mm)
- 2540
- 軒高(m)
- 2
- 材質(フレーム)
- スチール
- 奥行(m)
- 2.68
- 間口(m)
- 1.8
- 材質(天幕)
- ポリエステル
- 内容量
- 1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途費用が発生する場合があります。
※25t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
集会用テント の新着商品
カテゴリ










