ETSテント 2.4×4.8m赤色

ETSテント 2.4×4.8m赤色 - 三和製作所ETSテント 2.4×4.8m赤色 - 三和製作所

離れた場所からでも傷病者の待機場所を視覚的に識別でき、迅速な対応を実現。
防炎・防水・UVカット塗布処理済。
【消防法による認定番号】認定F-21285号

セット内容
本体、収納袋、天幕、フレーム、ロープ4本、ペグ4本、六角レンチ、取扱説明書
材質
オールアルミフレーム、ポリエステル
質量(kg)
42
寸法(m)
2.4×4.8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580445700244161
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする