WAKI(和気産業)
蛍光マグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05817642
品番
AHW031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシートです。
ハサミ・カッターで自由にカットできます。
用途
オフィス・工場・倉庫に。
冷蔵庫のメモなどに。
トラスコ品番
177-5047
長さ(mm)
240
幅(mm)
150
色
緑
縦(mm)
240