マスク用フックベルト 固定タイプ

マスク用フックベルト 固定タイプ - ミツヤマスク用フックベルト 固定タイプ - ミツヤマスク用フックベルト 固定タイプ - ミツヤマスク用フックベルト 固定タイプ - ミツヤ

ひもが耳裏に当たらないので、耳が痛くなりにくいです。
洗って繰り返し使えます。

トラスコ品番
115-5337
材質
クリップ部:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
10
全長(mm)
140
色
白
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824292MSK-K-WH
¥200
¥149
¥164(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする