ミツヤ
マスク用フックベルト 固定タイプ
ひもが耳裏に当たらないので、耳が痛くなりにくいです。
洗って繰り返し使えます。
トラスコ品番
115-5338
材質
クリップ部:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
10
全長(mm)
140
色
青
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06164090
MSK-K-BU
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください