メガネケース HO-22

メガネケース HO-22 - パール(PEARL)

シンプルで上質なリネンライクなケースです。

幅(mm)
155
高さ(mm)
20
奥行(mm)
60
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05821467093073716-3987ブルー
¥900
¥509
¥560(税込)
4日以内出荷
返品不可
05823032093072718-6799レッド
¥900
¥509
¥560(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする