曜日別特売

メガネケース HP-4

メガネケース HP-4 - パール(PEARL)

カービング風、型押し合皮のカラフルボタンマグネット式ケースです。

幅(mm)
150
高さ(mm)
32
奥行(mm)
55
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06149722092098691-3088
¥1,100
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
06150221092097691-3082
¥1,100
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする