ボレーセイフティー
SAFETY セミハードケース(ゴーグル用)
スナップフックとベルト通しが付いたゴーグル用ケースです。
カラビナ、ベルトループもついて携帯性もアップします。
用途
カバンにゴーグルを持ち運びする方に。
保存中のゴーグルへの傷を守る用として。
トラスコ品番
269-2424
材質
ナイロン
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
105
奥行(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06164379
1650415
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください