メガネケース SO-101

メガネケース SO-101 - パール(PEARL)

柔らかな色合いの花柄ケースです。

幅(mm)
145
高さ(mm)
20
奥行(mm)
55
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05821352093029716-3989ピンク
¥620
¥349
¥384(税込)
4日以内出荷
返品不可
05821370093028716-3982ブラウン
¥620
¥349
¥384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする