曜日別特売

AUXケーブル 3.5mm ステレオミニプラグ オーディオケーブル オス-オス 3極 26AWG 1m

AUXケーブル 3.5mm ステレオミニプラグ オーディオケーブル オス-オス 3極 26AWG 1m - bitstrong(ビットストロング)AUXケーブル 3.5mm ステレオミニプラグ オーディオケーブル オス-オス 3極 26AWG 1m - bitstrong(ビットストロング)AUXケーブル 3.5mm ステレオミニプラグ オーディオケーブル オス-オス 3極 26AWG 1m - bitstrong(ビットストロング)AUXケーブル 3.5mm ステレオミニプラグ オーディオケーブル オス-オス 3極 26AWG 1m - bitstrong(ビットストロング)

本製品は、スマートフォンやパソコンなどの音声機器を、車のカーオーディオやスピーカーに接続できる3.5mm AUXケーブル(オス-オス)です。
3.5mm 3極ステレオミニプラグを採用し、イヤホンジャックなどの3.5mm音声端子を備えた機器同士の接続に幅広くご使用いただけます。
純銅導体(AWG26)を採用した安定伝送:音声信号を伝送する導体には純銅を採用しています。
導体サイズには適度な太さを持つAWG26(7本/0.15mm線)の3芯構造を採用し、音楽や動画、ゲームなどの音声を有線で安定して伝送します。
曲げや引っ張りに配慮した耐久性と、扱いやすい柔軟性を兼ね備えており、デスクまわりなどさまざまな場所で使いやすい設計です。
ケーブル外径は3.5mm、重量は約22g。車のAUX入力端子への常設はもちろん、必要なときだけ持ち運んで使う場合にも扱いやすい仕様となっています。

用途
車のAUX端子など幅広い機器に対応:スマートフォンやウォークマンなどの音源を、カーオーディオやオーディオ機器、スピーカー、アンプなどで楽しむ際に便利です。
挿すだけですぐに使えるシンプルな有線接続:複雑なペアリングや設定は一切不要です。「Bluetoothではなく有線で接続したい」「設定不要ですぐに音声を出したい」という方にも使いやすい、シンプルなオーディオケーブルです。
内容量
1本(1本)
注意
※本製品は機器同士を直接接続する「オス-オス」タイプのケーブルです。ケーブルを延長したい場合は、別途「オス-メス」タイプのAUX延長ケーブル等と組み合わせてご使用ください。
※本製品は3極ステレオ仕様のため、マイク機能(通話等)には対応しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824818BS-DCCAUX-MM35-1m
¥650
¥649
¥714(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする