本製品は、スマートフォンやパソコンなどの音声機器を、車のカーオーディオやスピーカーに接続できる3.5mm AUXケーブル(オス-オス)です。3.5mm 3極ステレオミニプラグを採用し、イヤホンジャックなどの3.5mm音声端子を備えた機器同士の接続に幅広くご使用いただけます。純銅導体(AWG26)を採用した安定伝送:音声信号を伝送する導体には純銅を採用しています。導体サイズには適度な太さを持つAWG26(7本/0.15mm線)の3芯構造を採用し、音楽や動画、ゲームなどの音声を有線で安定して伝送します。曲げや引っ張りに配慮した耐久性と、扱いやすい柔軟性を兼ね備えており、デスクまわりなどさまざまな場所で使いやすい設計です。ケーブル外径は3.5mm、重量は約22g。車のAUX入力端子への常設はもちろん、必要なときだけ持ち運んで使う場合にも扱いやすい仕様となっています。