断熱材用アンカー

断熱材用アンカー - フィッシャージャパン断熱材用アンカー - フィッシャージャパン断熱材用アンカー - フィッシャージャパン断熱材用アンカー - フィッシャージャパン

下穴不要でねじ込むだけの簡単施工、軽量物の発泡プラスチック系断熱材への取付け用です。

用途
断熱材への、軽量物の留め付けに。
トラスコ品番
701-8117
材質
ガラス繊維強化プラスチック
長さ(mm)
80
最大引張荷重(kN)
0.2
適合ビス頭径(mm)
4.5~6
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843770570349
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする