DKC打込みボードアンカー200 ねじ有

DKC打込みボードアンカー200 ねじ有 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。

用途
石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚・ベニヤ(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
内容量
1個
注意
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※石膏ボードやベニヤの裏側に空間がある中空壁で使用してください。
※硬質石膏ボード(JIS:GB-R-H)は使用できません。天井など下向き
※荷重方向は使用しないでください。
※インパクトドライバーでの取り付けはしないでください。叩き過ぎ、締付け過ぎに十分ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06825048MSNKDKC
¥6,270
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする