超硬付刃バイト W519形(三和規格) 25×25×270 M40

超硬付刃バイト W519形(三和規格) 25×25×270 M40 - サンワサプライ

チップが超硬材質のプレーナー、セーパー用バイトです。

トラスコ品番
125-0499
適合機種
プレーナー
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
幅(mm)
25
全長(mm)
270
高さ(mm)
25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05829639W519-4
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする