サンワサプライ
超硬付刃バイト W518形(三和規格) 19×19×220 K20
チップが超硬材質のプレーナー、セーパー用バイトです。
トラスコ品番
125-0518
適合機種
プレーナー
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
幅(mm)
19
全長(mm)
220
高さ(mm)
19
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05829456
W518-3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください